Tambur de cablu

Cod articol: 161N-3D/2
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
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 161N-3D/2
    EAN / GTIN 4000896237654
    Număr producător 161N-3D/2
    L-Număr L60140 4979

    Descriere

    Descriere:

    • Tambur de cablu cu suport
    • Pentru cărucioarele de unelte Asistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D și bancul de lucru 177W ∙ 179W ∙ 179NW
    • Lungime cablu: 10 m
    • Calitatea cablului: H07RN-F 3G1,5
    • Ștecher Schuko 230 V
    • 4 prize 230 V/16 A, max. 3500 W
    • Întrerupător termic

    Livrare:

    • 161N-3D
    • 161N-3HL

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături