Cheie cu două capete cu gaură de 7 mm

Cod articol: 1616331
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1616331
    EAN / GTIN 4010886825846
    Număr producător 1616331
    L-Număr L60160 3676

    Descriere

    Descriere:

    Design solid, cu 2 găuri hexagonale
    Găuri adânci deasupra marginilor hexagonale pentru a găzdui șuruburi filetate lungi
    Pe partea înclinată, gaura iese în aer liber și poate fi astfel folosită și pentru a găzdui un știft de strung (de exemplu, nr. 26 D, vă rugăm să comandați separat)
    Cromat
    Cromat, vârfuri lustruite

    Caracteristică:

    • 26 D: 5
    • Canelură Ø 1: 5,00 mm
    • Adâncime de inserție 1: 9,0 mm
    • Adâncimea de inserție 2: 26,5 mm
    • Lungime totală [mm]: 107 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 14 mm
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 7
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături