Cheie cu două capete cu gaură de 6 mm

Cod articol: 1616323
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1616323
EAN / GTIN 4010886825839
Număr producător 1616323

Descriere

Descriere:

Design solid, cu 2 găuri hexagonale
Găuri adânci deasupra marginilor hexagonale pentru a găzdui șuruburi filetate lungi
Pe partea înclinată, gaura iese în aer liber și poate fi astfel folosită și pentru a găzdui un știft de strung (de exemplu, nr. 26 D, vă rugăm să comandați separat)
Cromat
Cromat, vârfuri lustruite

Caracteristică:

  • 26 D: 5
  • Canelură Ø 1: 5,00 mm
  • Adâncime de inserție 1: 9,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 26,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 105 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 13 mm
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături