VDE-Set de șurubelnițe 7 buc IS 2.5-6.5 PH 0-2

Cod articol: 1616048
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1616048
EAN / GTIN 4010886826140
Număr producător 1616048
L-Număr L60160 716

Descriere

Descriere:

Set practic în ambalaj de carton ecologic
Pentru șuruburi cu cap cu fantă și cu cap încrucișat PH
VDE izolat până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu gaură de agățare
Mâner ergonomic pentru precizie, formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
  • Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
  • 1000 V izolat: da
  • Protecție anti-ruliu [mm]: da
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: da