{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D3 mic | 5,9 mm | |
⌀ D2 mare | 8 mm | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2179 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Raportul conului | 1:50 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Lungimea tăişului Lc | 105 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 161600 6 | |
EAN / GTIN | 4045197089069 | |
Număr producător | 161600 6 |