Descriere:
Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Bucșă conform DIN ISO 2380-1 Forma B
Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit
Caracteristică:
- Design: cu orificiu de agățare
- Forma lamei: Rotundă
- Lățimea totală [mm]: 40 mm
- Înălțime totală [mm]: 32 mm
- Lungime totală [mm]: 295 mm
- Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
- Lungimea lamei: 175 mm
- Material: Oțel cu molibden și vanadiu
- Lățimea lamei [mm]: 8,0 mm
- Grosimea tăișului de tăiere: 1,2 mm
- 1000 V izolat: da
- Protecție anti-ruliu [mm]: da
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: nu
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: nu
- Mâner disponibil: da
- Izolat: da
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Testat în unitate: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: da