VDE-șurubelniță cu locaș în cruce PH 2

Cod articol: 1612123
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1612123
EAN / GTIN 4010886825938
Număr producător 1612123
L-Număr L60160 1420

Descriere

Descriere:

Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Bucșă conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: 2
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3,5 - M5
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 31 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
  • 1000 V izolat: da
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: da
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături