3/4″ Cheie cu soclu cu impact extra lung 36 mm

Cod articol: 16102M-270 36mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16102M-270 36mm
EAN / GTIN 4991644414567
Număr producător 16102M-270 36mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 270 mm
Dimensiune D2: 44 mm
D1: 53,8 mm
Lungime: 32 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 36 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături