Suport pentru geamuri de fereastră

Cod articol: 161-9
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 161-9
    EAN / GTIN 4000896004867
    Număr producător 161-9
    L-Număr L60140 2715

    Descriere

    Descriere:

    • Ventuză de ridicare cu articulație și ventuze pivotante 120 mm ⌀,
    • Pentru Asistent 162C ∙ 162N ∙ 166C ∙ 166N ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 180 și 180K-4
    • Preț per bucată / a se utiliza în perechi
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 1.44 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături