Duză multifuncțională pentru aspiratoare Bosch, cu tuburi de 35 mm

Cod articol: 1609390478
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
Tip produs Düse

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1609390478
EAN / GTIN 3165140015936
Număr producător 1609390478
L-Număr L00590 2075

Descriere

Descriere:

  • Bucșa multifuncțională este disponibilă cu 2 sau 3 inserții pentru aplicații umede și uscate
  • Inserturile au o buză de cauciuc pentru apă, o perie pentru suprafețe netede și un cap de plastic pentru covoare
  • Se potrivește: GAS12-25/12-25PS
  • GAS 10-50 RFH
  • GAS 10-50 RFK
  • GAS 12-30F
  • GAS 12-50 RF
  • GAS 12-50 RF
  • GAS 12-50 RFH
  • GAS 14- 20 RFB
  • GAS 15 HP
  • GAS 20 L SFC
  • GAS 25 L SFC
  • GAS 35 H AFC
  • GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS 35 M AFC
  • GAS 50
  • GAS 50 M
  • GAS 55 M AFC
  • GAS 1000 RF
  • GAS 1200 L Professional
  • PAS 10- 20
  • PAS 11-21
  • PAS 11-25
  • PAS 11-25 F
  • PAS 12-27
  • PAS 12-27 F
  • PAS 12-50 F
  • PAS 850
  • PAS 1000
  • PAS 1000 F.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 300 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 90 mm
  • Dimensiune lungime: 275 mm
  • Greutate brută: 0,308 kg
  • Diametru mm: 35.0
  • Greutate netă: 0,29 kg
  • Volum: 7,425 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături