Duză de protecție a sticlei, 50 mm, 33,5 mm

Cod articol: 1609201796
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
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
Tip produs Düse

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1609201796
EAN / GTIN 3165140013116
Număr producător 1609201796
L-Număr L00590 2140

Descriere

Descriere:

  • Bucșa de protecție a sticlei pentru pistoale cu aer cald este echipată cu un design lateral special pentru a proteja materialele sensibile la căldură, cum ar fi sticla.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 80 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 35 mm
  • Dimensiune lungime: 128 mm
  • Lățime [mm]: 50
  • Greutate brută: 0,036 kg
  • Diametru mm: 33.5
  • Greutate netă: 0,036 kg
  • Volum: 0,358 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături