Adaptor baterie AA1, accesorii

Cod articol: 1608M00C1B
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
    Tip produs Acumulator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1608M00C1B
    EAN / GTIN 3165140804516
    Număr producător 1608M00C1B
    L-Număr L00590 945

    Descriere

    Descriere:

    • Accesorii adaptor de baterie AA1
    • adaptor de baterie pentru mai multă flexibilitate, adaptorul AA1 vă permite să comutați cu ușurință între cele 4 baterii alcaline și o baterie de 12 volți pentru mai multă flexibilitate
    • fără întrerupere de lucru în timp ce bateria de 12 volți se încarcă
    • compatibil cu toate contoarele care funcționează cu sistemul de alimentare de 10,8 volți și 12 volți

    Caracteristică:

    • Volum: 0,472 dm3
    • Greutate brută: 0,1 kg
    • Greutate netă: 0,06 kg
    • Lățime dimensiune: 62 mm
    • Dimensiune înălțime: 60 mm
    • Lungime dimensiune: 127 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături