Ochelari cu laser, roșii

Cod articol: 1608M0005B
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1608M0005B
EAN / GTIN 3165140617499
Număr producător 1608M0005B
L-Număr L00660 51

Descriere

Descriere:

  • Ochelari laser
  • îmbunătățește vizibilitatea fasciculului laser roșu și face mai ușor de lucru în condiții de lumină scăzută
  • potrivit pentru GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H / HV Professional; toate contoarele de distanță laser

Caracteristică:

  • Volum: 1,097 dm3
  • Greutate brută: 0,07 kg
  • Greutate netă: 0,065 kg
  • Lățime dimensiune: 95 mm
  • Dimensiune înălțime: 55 mm
  • Lungime dimensiune: 210 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături