Mandrină cu colier cu piuliță de strângere, 1/4 inch, f. Polizor drept Bosch, potrivit pentru GGS 16

Cod articol: 1608570042
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1608570042
EAN / GTIN 3165140057134
Număr producător 1608570042

Descriere

Descriere:

  • Burghiu cu clește de prindere ține uneltele de șlefuit în timpul lucrului
  • Se potrivește pentru: GGS 16 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Furnizat cu o piuliță de strângere
  • Dimensiunea lățimii: 70 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 13 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Greutate brută: 0,03 kg
  • Diametru inch: 1/4
  • Descrierea performanțelor: Suportă unelte de șlefuit
  • Greutate netă: 0,03 kg
  • Specific RTB1: Potrivit pentru polizoarele drepte
  • Volum: 0,109 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Ține uneltele de șlefuit. Cu piuliță de strângere
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături