Mandrină cu colier cu piuliță de strângere pentru polizor drept, pentru polizor drept

Cod articol: 1608570040
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
    Cod articol 1608570040
    EAN / GTIN 3165140026048
    Număr producător 1608570040

    Descriere

    Descriere:

    • Burghiu cu clește de prindere ține uneltele de șlefuit în timpul lucrului
    • Se potrivește pentru: GGS 16 Professional.

    Caracteristică:

    • (versiune) Cheie RTB: Furnizat cu o piuliță de strângere
    • Dimensiunea lățimii: 75 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 15 mm
    • Dimensiune lungime: 110 mm
    • Greutate brută: 0,03 kg
    • Diametru mm: 10
    • Descrierea performanțelor: Suportă unelte de șlefuit
    • Greutate netă: 0,03 kg
    • Specific RTB1: Potrivit pentru polizoarele drepte
    • Volum: 0,124 dm3
    • Avantaj HL (scurt): Ține uneltele de șlefuit. Cu piuliță de strângere
    • X-LOCK: Nein

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături