Suport de scule, 35 mm

Cod articol: 1608040047
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1608040047
EAN / GTIN 3165140024600
Număr producător 1608040047

Descriere

Descriere:

  • Suportul de scule permite lucrul staționar cu polizoare drepte
  • Se potrivește: GGS 7 C; GGS 8 CE; GGS 18 H; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 5000 L Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 140 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 45 mm
  • Dimensiune lungime: 220 mm
  • Greutate brută: 2,094 kg
  • Diametru mm: 35
  • Descrierea performanțelor: Permite lucrul staționar
  • Greutate netă: 2,094 kg
  • Volum: 1,386 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Permite lucrul staționar
  • X-LOCK: Nein