Pachet de baterii GBA 12 V 2,0 Ah

Cod articol: 1607A350CS
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
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1607A350CS
EAN / GTIN 3165140948968
Număr producător 1607A350CS
L-Număr L00590 2246

Descriere

Descriere:

  • Pachetul de baterii Li-ion în formă de bară ECP (cu protecție electronică a celulelor) furnizează energie fără efect de memorie sau efect de lenevire a bateriei
  • ECP permite monitorizarea electronică a celulelor din baterie
  • Aceasta reduce automat puterea de ieșire în aparat în caz de suprasarcină, supraîncălzire sau descărcare profundă
  • Pachetul de baterii Li-ion ECP în formă de bară este potrivit numai pentru uneltele din seria Professional din aceeași clasă de tensiune.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: ECP reduce automat puterea de ieșire în caz de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă
  • Dimensiunea lățimii: 66 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 65 mm
  • Dimensiune lungime: 130 mm
  • Capacitatea bateriei Ah: 2.0
  • Greutate brută: 0,255 kg
  • Descrierea performanțelor: Fără efect de memorie
  • Greutate netă: 0,176 kg
  • Specific RTB1: Fără efect de memorie. Bateria poate fi reîncărcată la orice nivel de încărcare.
  • Specific RTB3: Potrivit pentru uneltele Bosch Professional cu acumulator litiu-ion din aceeași clasă de tensiune
  • Volum: 0,558 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Fără efect de memorie sau de lenevire a bateriei
  • Tehnologia celulelor: Li-Ion