Cheie cu capătul deschis 17, potrivită pentru GGS 16 Professional

Cod articol: 1607950525
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1607950525
EAN / GTIN 3165140048491
Număr producător 1607950525

Descriere

Descriere:

  • Cheie de unică folosință este utilizată pentru a strânge și slăbi piulițele de strângere de 14 mm
  • Se potrivește: GGS 16 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Potrivit pentru polizorul drept GGS 16 Professional
  • Dimensiunea lățimii: 100 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 5 mm
  • Dimensiune lungime: 200 mm
  • Greutate brută: 0,076 kg
  • Descrierea performanțelor: Pentru strângerea/demontarea piulițelor de prindere
  • Greutate netă: 0,072 kg
  • Volum: 0,1 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru strângerea și slăbirea piulițelor de strângere
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături