Cheie cu două găuri, dreaptă, potrivită pentru GGS 6 S Professional

Cod articol: 1607950048
  • Cantitatea minimă de comandă 7 bucăţi
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1607950048
    EAN / GTIN 3165140040891
    Număr producător 1607950048

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie cu două găuri prinde toate discurile de pe polizoare unghiulare și polizoare drepte ale modelului GGS 6 S Professional Potrivit pentru: GGS 6 S Professional.

    Caracteristică:

    • Dimensiunea lățimii: 93 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 12 mm
    • Dimensiune lungime: 335 mm
    • Greutate brută: 0,189 kg
    • Greutate netă: 0,179 kg
    • Volum: 0,374 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături