Cheie de rezervă pentru mandrina de găurit S3, A, 110 mm, 50 mm, 4 mm, 8 mm

Cod articol: 1607950041
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Schlüssel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1607950041
EAN / GTIN 3165140024556
Număr producător 1607950041

Descriere

Descriere:

  • Ceasul de schimb se potrivește la mandrinele de găurit cu roți dințate inelare
  • Tipul corect de cheie de schimb (A, B, C, D, F, G) trebuie selectat.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Este necesară selectarea corectă a tipului de cheie de înlocuire (A, B, C, D, F, G)
  • Dimensiunea lățimii: 65 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 22 mm
  • Dimensiune lungime: 137 mm
  • Lungime exterioară (L1) mm: 110
  • Greutate brută: 0,084 kg
  • Cheie de rezervă, tip: A
  • Descrierea performanțelor: Pentru mandrină cu angrenaj inelar
  • Greutate netă: 0,083 kg
  • Tip de referință: S3
  • Diametrul cheii (Z) mm: 8
  • Lungimea cheii (L2) mm: 50
  • Lățimea pe laturi (SW) mm: 4
  • Volum: 0,196 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru mandrină cu angrenaj inelar

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături