Mâner pentru polizoare cu bandă, potrivit pentru: PBS 75, PBS 75 E

Cod articol: 1607000916
  • Cantitatea minimă de comandă 11 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1607000916
EAN / GTIN 3165140051521
Număr producător 1607000916

Descriere

Descriere:

  • Mânerul de schimb este conceput pentru a fi utilizat cu șlefuitoarele cu bandă Bosch
  • Adecvat pentru: PBS 75; PBS 75 E.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 110 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 45 mm
  • Dimensiune lungime: 185 mm
  • Greutate brută: 0,042 kg
  • Descrierea performanțelor: Piese de schimb
  • Greutate netă: 0,04 kg
  • Volum: 0,916 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături