Mâner în formă de U. Pentru polizoare unghiulare mici

Cod articol: 1607000247
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1607000247
EAN / GTIN 3165140048002
Număr producător 1607000247

Descriere

Descriere:

  • Mânerul cu arc oferă două opțiuni
  • pentru stângaci și dreptaci
  • Se potrivește: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Asigură împotriva slăbirii neintenționate
  • Dimensiunea lățimii: 230 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 27 mm
  • Dimensiune lungime: 240 mm
  • Greutate brută: 0,44 kg
  • Descrierea performanțelor: Cu două opțiuni
  • Greutate netă: 0,43 kg
  • Specific RTB1: Compatibil cu toate polizoarele unghiulare cu două mâini Bosch
  • Volum: 1,49 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Cu două opțiuni
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături