Unelte de prindere. Pentru polizoare de beton

Cod articol: 1605703099
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Flanşă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1605703099
EAN / GTIN 3165140046947
Număr producător 1605703099
L-Număr L00590 375

Descriere

Descriere:

  • Flanșa de montare prinde toate discurile cu un diametru de 115 până la 150 mm și o dată de producție după 08/90.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 77 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 11 mm
  • Dimensiune lungime: 155 mm
  • Greutate brută: 0,068 kg
  • Greutate netă: 0,064 kg
  • Volum: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături