Flanșă de fixare pentru discuri, D 115 - 150 mm

Cod articol: 1605703084
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Flanşă de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1605703084
EAN / GTIN 3165140057646
Număr producător 1605703084
L-Număr L00590 2000

Descriere

Descriere:

  • Flanșa de fixare prinde toate discurile cu un diametru de la 115 la 150 mm și o dată de producție înainte de 08/90.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 70 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 8 mm
  • Dimensiune lungime: 95 mm
  • Greutate brută: 0,059 kg
  • Greutate netă: 0,055 kg
  • Volum: 0,053 dm3
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături