Capotă de protecție fără placă de acoperire, 115 mm, potrivită pentru GWS 8-115

Cod articol: 1605510364
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
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
    Tip produs Apărătoare de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1605510364
    EAN / GTIN 3165140364089
    Număr producător 1605510364

    Descriere

    Descriere:

    • Aparatoare de protecție fără placă de acoperire este proiectată pentru lucrări generale de polizare
    • Codată pentru a rămâne bine fixată
    • Aparatoarea este fabricată în conformitate cu EN/CE 60745
    • Este compatibilă cu polizoare unghiulare
    • Se potrivește: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 10-125; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

    Caracteristică:

    • Dimensiunea lățimii: 105 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 40 mm
    • Dimensiune lungime: 150 mm
    • Greutate brută: 0,185 kg
    • Diametru mm: 115
    • Greutate netă: 0,185 kg
    • Volum: 0,63 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături