Cap de rezervă din poliamidă d 35 mm

Cod articol: 1605380
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1605380
EAN / GTIN 4010883101356
Număr producător 1605380
L-Număr L60160 2051

Descriere

Descriere:

Fabricat din poliamidă fără așchii, rezistent la rupere și uzură, 75 Shore D, testat la -20° C

Caracteristică:

  • Design: Fabricată din poliamidă fără așchii, rezistentă la rupere și uzură, 75 Shore D, testată la -20° C
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Poliamidă (PA)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături