Mâner pentru freze

Cod articol: 1603481001
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
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
Cod articol 1603481001
EAN / GTIN 3165140001939
Număr producător 1603481001

Descriere

Descriere:

  • Mânerul de schimb pentru freze este compatibil cu adaptorul pentru discuri de freză și șină de ghidare 2 609 200 143 și cu cadrul de bază 2 607 020 300.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 110 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 60 mm
  • Dimensiune lungime: 135 mm
  • Greutate brută: 0,04 kg
  • Greutate netă: 0,04 kg
  • Volum: 0,891 dm3

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.