Ciocan cu față moale și ciocan de lăcătuș KOMBI-PLUS R 35 mm, fără repliere

Cod articol: 1603396
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1603396
EAN / GTIN 4010883101301
Număr producător 1603396
L-Număr L60160 2048

Descriere

Descriere:

Reducere a costurilor datorită utilizării universale ca ciocan combinat pentru fețe moi și de montator
Utilizare universală pentru lucrări de service și asamblare
Cu toate avantajele unui ciocan fără recul, cu un impact considerabil mai mare
Este necesară o forță mai mică, deci o muncă mai ușoară
Cu cap de poliamidă înlocuibil, rezistent la rupere și uzură (nr. E 247), 75 Shore D, testat până la -20° C
Cu mâner de nuc (nr. E 247 H)

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lățimea totală [mm]: 103 mm
  • Înălțime totală [mm]: 37 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu