Piuliță de prindere pentru polizor unghiular, 180 - 230 mm

Cod articol: 1603345025
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
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
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1603345025
EAN / GTIN 3165140016391
Număr producător 1603345025
L-Număr L00590 1995

Descriere

Descriere:

  • Nuca de strângere prinde discurile de degroșare cu un diametru cuprins între 115 și 230 mm și o dată de producție anterioară anului 08/90.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 80 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 15 mm
  • Dimensiune lungime: 158 mm
  • Greutate brută: 0,086 kg
  • Greutate netă: 0,082 kg
  • Volum: 0,19 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături