Piuliță de prindere rapidă SDS clic, grosime 14 mm. Pentru polizoare unghiulare mici

Cod articol: 1603340031
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1603340031
EAN / GTIN 3165140033206
Număr producător 1603340031
L-Număr L00590 2089

Descriere

Descriere:

  • SDS clic M14 este o piuliță de strângere cu blocare rapidă pentru fixarea și eliberarea rapidă și ușoară a accesoriilor pentru polizoare unghiulare, cum ar fi discuri cupă, discuri diamantate de tăiere și discuri de șlefuit
  • Se potrivește pentru toate polizoarele unghiulare cu filet M14 și o dată de producție începând cu 08/90
  • Discul trebuie să fie aliniat pe flanșa de suport la centrare și nu pe piuliță.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 85 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 20 mm
  • Dimensiune lungime: 113 mm
  • Greutate brută: 0,14 kg
  • Grosime mm: 14
  • Greutate netă: 0,13 kg
  • Volum: 0,192 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături