Arbore conic pentru burghie, pentru GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 Professional

Cod articol: 1603115004
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Carotă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1603115004
EAN / GTIN 3165140024235
Număr producător 1603115004
L-Număr L00590 1948

Descriere

Descriere:

  • Arborele conic face trecerea de la MK 2 la filetul de 5/8 inch-16 UNF, permițând utilizarea mandrinei de găurit cu un diametru de până la 16 mm
  • Se potrivește: GBM 23-2
  • GBM 23-2 E
  • GBM 32-4
  • GBM 50-2 Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 100 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 20 mm
  • Dimensiune lungime: 170 mm
  • Greutate brută: 0,16 kg
  • Greutate netă: 0,16 kg
  • Volum: 0,34 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături