Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior de masă confecționat din construcție profilată din oțel/tuburi de oțel sudate, vopsit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. 2 rafturi confecționate din tablă din material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea rafturilor (mm): 209, 826
Lungime totală (mm): 1180
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 1020
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3