Accesorii de sistem opritor paralel pentru ferăstraie profesionale de scufundări Bosch

Cod articol: 1600Z0000X
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
    Cod articol 1600Z0000X
    EAN / GTIN 3165140629928
    Număr producător 1600Z0000X
    L-Număr L00590 201

    Descriere

    Descriere:

    • Accesorii de sistem opritor paralel pentru ferăstraie profesionale de scufundări Bosch
    • opritor paralel robust pentru ferăstraie profesionale de scufundări Bosch
    • face tăierea ghidată paralelă cu muchia piesei simplă și sigură

    Caracteristică:

    • Volum: 5,999 dm3
    • Greutate brută: 0,6 kg
    • Greutate netă: 0,44 kg
    • Lățime dimensiune: 310 mm
    • Dimensiune înălțime: 45 mm
    • Lungime dimensiune: 430 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături