Opritor unghiular FSN WAN, accesorii de sistem

Cod articol: 1600Z0000A
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
    Cod articol 1600Z0000A
    EAN / GTIN 3165140608077
    Număr producător 1600Z0000A
    L-Număr L00590 73

    Descriere

    Descriere:

    • Accesorii de sistem FSN WAN , opritor unghi FSN WAN Professional pentru șine de ghidare fixează ferm pe piesă și permite tăieturi rapide și precise unghi
    • Este intuitiv să setați și să operați și are o scală pentru poziționare rapidă
    • Opritorul unghiular de înaltă calitate asigură rezultate precise și poate fi conectat perfect la șina de ghidare cu conectorul FSN VEL
    • Este potrivit pentru tăieturi precise cu unghi ghidat cu șine de ghidare Bosch FSN
    • Acest instrument este compatibil cu sistemele feroviare de ghidare Bosch

    Caracteristică:

    • Volum: 4,217 dm3
    • Greutate brută: 0,64 kg
    • Greutate netă: 0,61 kg
    • Lățime dimensiune: 235 mm
    • Dimensiune înălțime: 37 mm
    • Lungime dimensiune: 485 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături