Inserție L-BOXX pentru GBH 18V-24 C / -28 C/CF

Cod articol: 1600A02SJ3
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02SJ3
EAN / GTIN 4053423248517
Număr producător 1600A02SJ3

Descriere

Descriere:

  • Acest inlay complet oferă o depozitare sigură și organizată pentru GBH 18V-24/-26/-28 Professional
  • Este compatibil cu L-BOXX 238 de la Bosch și permite o utilizare ideală a spațiului.
.

Caracteristică:

  • Volum: 22,015 dm3
  • Greutate brută: 0,29 kg
  • Greutate netă: 0,29 kg
  • Lățime dimensiune: 318 mm
  • Dimensiune înălțime: 161 mm
  • Lungime dimensiune: 430 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 318 x 430 x 160 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 318 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 160 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 430 mm
  • Inele D: Nu
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu

Livrare:

  • Inserție l-BOXX pentru dispozitiv și încărcător

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături