Inserție L-BOXX pentru GHG 18V-50

Cod articol: 1600A02SH9
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02SH9
EAN / GTIN 4053423248456
Număr producător 1600A02SH9
L-Număr L00590 1889

Descriere

Descriere:

  • Această jumătate de inserție în formă de L asigură o depozitare sigură și organizată pentru GHG 18V-50 H Professional și oferă, de asemenea, spațiu pentru un încărcător și o baterie
  • Forma sa permite o utilizare flexibilă cu alte jumătăți de inserții în formă de L din L-BOXX 136 de la Bosch și reprezintă o utilizare ideală a spațiului.

Caracteristică:

  • Volum: 4,567 dm3
  • Greutate brută: 0,17 kg
  • Greutate netă: 0,15 kg
  • Lățime dimensiune: 254 mm
  • Dimensiune înălțime: 58 mm
  • Lungime dimensiune: 310 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 0 x 0 x 0 mm
  • Dimensiuni interne (lățime x lungime x înălțime): 255 x 312 x 63 mm
  • Dimensiuni interne (lățime): 255 mm
  • Dimensiuni interne (înălțime): 63 mm
  • Dimensiuni interne (lungime): 312 mm
  • Inele D: Nu
  • Design material: PS
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu

Livrare:

  • Inserție l-BOXX pentru dispozitiv

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături