Cuțit de decapat VDE

Cod articol: 1600A02NF6
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
Cod articol 1600A02NF6
EAN / GTIN 4053423246896
Număr producător 1600A02NF6

Descriere

Descriere:

  • Cuțitul de dezizolat VDE, meșterii profesioniști au nevoie de unelte ușor de utilizat și care să îndeplinească toate cerințele legale
  • Acest cuțit de dezizolat VDE Bosch Professional, conform standardelor, este izolat cu elastomer termoplastic (TPE), astfel încât poate fi utilizat pentru a dezizola cabluri, chiar și în cazul unui contact neașteptat cu piese sub tensiune
  • A fost testat până la 10.000 volți și certificat până la 1. 000 volți certificat VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900
  • Grație confortului ergonomic oferit de mânerul moale, suportul pentru degetul mare și cârligul pentru degete, cuțitul oferă un control optim atunci când se lucrează la instalații electrice
  • Această unealtă de tăiere are o lamă robustă din oțel S2, ceea ce o face un companion profesional fiabil și durabil
  • Când unealta nu este utilizată, trebuie montat capacul de protecție a lamei, pentru a evita posibilele răniri
  • Adaptarea uneltelor manuale VDE la gama Bosch Professional înseamnă că toate uneltele necesare sunt acum disponibile în calitate Bosch de încredere
  • Pentru profesioniștii din sectorul electric, instalații sanitare sau de întreținere, cuțitul de dezizolare VDE este alegerea ideală pentru dezizolarea în siguranță a cablurilor
  • reduce riscul de deteriorare a miezului cablului.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 54 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 31 mm
  • Dimensiune lungime: 220 mm
  • Greutate brută: 0,112 kg
  • Suport pentru degetul mare: ja
  • Operare cu o singură mână: ja
  • Carcasă ergonomică: ja
  • Material carcasă: plastic
  • Greutate, max.: 0.086 kg
  • Material lamă: Oțel inoxidabil
  • Tipul de lamă: Lamă de decapat
  • Dimensiunea lamei (lățime): 17 mm
  • Dimensiunea lamei (lungime x lățime): 515 x 17 mm
  • Dimensiunea lamei (lungime): 515 mm
  • Greutate netă: 0,086 kg
  • Sistem de schimbare rapidă a lamei: Nein
  • Mâner moale: ja
  • Volum: 0,368 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături