Foarfecă pentru cabluri VDE 200 mm

Cod articol: 1600A02NF4
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
Cod articol 1600A02NF4
EAN / GTIN 4053423246957
Număr producător 1600A02NF4
L-Număr L00590 2249

Descriere

Descriere:

  • Cleste foarfecă pentru cabluri VDE 200 mm, Meșterii profesioniști au nevoie de unelte ușor de utilizat și care să îndeplinească toate cerințele legale
  • Cu ajutorul foarfecei pentru cabluri Bosch Professional VDE, cablurile pot fi decupate și tăiate, chiar și în cazul unui contact neașteptat cu piese sub tensiune
  • Această unealtă conformă cu standardele este izolată cu poliuretan termoplastic (TPU)
  • A fost testată până la 10.000 volți și certificată până la 1. 000 volți certificat VDE-certificat conform DIN EN/IEC 60900
  • Ceascul pentru cabluri VDE este la îndemână și versatil
  • Grație tehnologiei cu două lame, prima lamă poate fi folosită pentru dezizolarea și a doua pentru tăierea cablului
  • Ceastă foarfecă durabilă este fabricată din oțel forjat, și au muchii de tăiere călite
  • Adaptarea uneltelor manuale VDE la gama Bosch Professional înseamnă că toate uneltele de care aveți nevoie sunt acum disponibile în calitate Bosch de încredere
  • Grație tehnologiei cu lamă dublă, aceste foarfeci robuste pentru cabluri sunt potrivite pentru decuparea cablurilor și tăierea aluminiului și a cuprului moale, AWG 2/0 cu o secțiune transversală de până la 70 . mm² și un diametru exterior de 20 .mm
  • Confortabil de utilizat datorită mânerului moale ergonomic.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 77 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 33,2 mm
  • Dimensiune lungime: 60 mm
  • Greutate brută: 0,33 kg
  • Design cu efect de pârghie ridicat: ja
  • Tehnologie cu lamă dublă: ja
  • Operare cu o singură mână: ja
  • Mâner ergonomic: ja
  • Margine de tăiere întărită: ja
  • Greutate, max.: 0.316 kg
  • Secțiune maximă a cablului: 70 mm²
  • Rezistent la coroziune: ja
  • Material: Crom vanadiu
  • Max. diametrul cablului: 20 mm
  • Greutate netă: 0,316 kg
  • Cap de clește lustruit: Nein
  • Fețe de prindere antiderapante: ja
  • Mâner moale: ja
  • VDE: ja
  • Volum: 0,153 dm3
  • Tip de clește: Foarfece de cablu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături