Clește VDE cu tăiere diagonală cu pârghie puternică 200 mm

Cod articol: 1600A02NE2
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
    Cod articol 1600A02NE2
    EAN / GTIN 4053423246827
    Număr producător 1600A02NE2

    Descriere

    Descriere:

    • Cleste VDE cu tăiere diagonală cu pârghie mare 200 mm, Meșterii profesioniști au nevoie de unelte care să fie ușor de utilizat și să respecte toate cerințele legale
    • Clestele Bosch Professional VDE cu tăiere diagonală cu pârghie mare pot fi utilizate pentru a prinde sau a trage obiecte precum cuiele sau pentru a tăia obiecte precum firele, chiar și în cazul unui contact neașteptat cu piese sub tensiune
    • Această unealtă conformă cu standardele este izolată cu poliuretan termoplastic (TPU)
    • A fost testată până la 10. 000 volți și certificată până la 1. 000 volți certificat VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900
    • Clestele VDE sunt confortabile la manevrare și ușor de tăiat cu ele
    • Apăstrează și taie bine și sunt foarte rezistente
    • Aceste clești rezistenți sunt confecționați din oțel crom vanadiu robust și au muchii de tăiere călite
    • Includerea cleștilor VDE în gama noastră de unelte de mână Bosch Professional înseamnă că pot fi utilizați pentru o gamă largă de aplicații. unelte de mână din gama noastră Bosch Professional, toate uneltele de care aveți nevoie sunt acum disponibile în calitate Bosch de încredere
    • Acești clești rezistenți sunt potriviți pentru prinderea sau tragerea obiectelor, cum ar fi cuiele, și pentru tăierea firelor
    • Amânerul moale ergonomic îi face confortabili la utilizare.

    Caracteristică:

    • Dimensiunea lățimii: 77 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 32,6 mm
    • Dimensiune lungime: 60 mm
    • Arc de deschidere activabil: ja
    • Greutate brută: 0,332 kg
    • Design cu efect de pârghie ridicat: ja
    • Operare cu o singură mână: ja
    • Mâner ergonomic: ja
    • Margine de tăiere întărită: ja
    • Greutate, max.: 0.317 kg
    • Rezistent la coroziune: ja
    • Material: Crom vanadiu
    • Greutate netă: 0,317 kg
    • Cap de clește lustruit: Nein
    • Fețe de prindere antiderapante: ja
    • Mâner moale: ja
    • VDE: ja
    • Volum: 0,151 dm3
    • Tip de clește: Foarfecă de tăiat laterală electrică
    • Sârmă de oțel normal cu rezistență la tracțiune: 1600 N/mm²

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături