Descriere:
De ce PRO Service?
Cu PRO Service vă puteți asigura ceea ce este important pentru dvs. atunci când cumpărați unelte Bosch Professional - performanțe depline, siguranță a costurilor și liniște sufletească în caz de reparații și furt. Oferim Serviciul PRO Service pentru uneltele fără fir, uneltele cu fir, seturile de pornire și tehnologia de măsurare.
Ce oferte PRO Service există?
Nevoile individuale necesită servicii și condiții individuale. Oferim serviciul PRO Service potrivit pentru fiecare nevoie: PRO Service GO, PRO Service COMPACT sau PRO Service COMFORT. Domeniul de aplicare al serviciilor noastre variază de la reduceri la reparații și prețuri speciale până la reparații gratuite pentru uzură și echipamente de înlocuire pe întreaga durată a perioadei de reparații.
Care sunt serviciile noastre de bază?
Care dintre serviciile PRO Service pe care le alegeți, serviciile noastre de bază sunt întotdeauna garantate a fi incluse: Serviciu de reparații Bosch cu piese de schimb originale, transport gratuit, înregistrare și gestionare ușoară a tuturor serviciilor prin PRO360.
Ce trebuie să faceți?
Când cumpărați o unealtă Bosch Professional, puteți achiziționa și serviciul PRO Service corespunzător.
Cum funcționează?
Distribuitorul Bosch Professional vă va vinde un card PRO Service cu un cod. Pur și simplu activați acest cod în PRO360 în termen de 4 săptămâni de la achiziție.
Cum puteți utiliza PRO360?
Trebuie doar să vă înregistrați o singură dată și să vă creați profilul personal de utilizator - asta e tot! Apoi puteți înregistra și gestiona toate uneltele Bosch Professional și Serviciul PRO corespunzător direct în PRO360. Sfat de profit: Cu aplicația mobilă PRO360 puteți scana pur și simplu codul cu aparatul foto.
Caracteristică:
- Volum: 0,014 dm3
- Greutate brută: 0,007 kg
- Greutate netă: 0,007 kg
- Lățime dimensiune: 100 mm
- Dimensiune înălțime: 1 mm
- Lungime dimensiune: 135 mm
- Optimizarea bazată pe date: Nu
- Durata perioadei de serviciu: 2 J
- Calibrare: Da
- Unitate de încărcare: Da
- Piese de schimb originale: Da
- Reparații la partenerii Bosch autorizați: Nr
- Reparații în operațiile de service Bosch: Da
- Istoricul reparațiilor în PRO360: Da
- Starea reparației în PRO360: Da
- Reparație de uzură: Da