Inserție L-BOXX pentru GST 18V

Cod articol: 1600A02HB7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02HB7
EAN / GTIN 4059952658551
Număr producător 1600A02HB7
L-Număr L00590 2195

Descriere

Caracteristică:

  • Volum: 10,808 dm3
  • Greutate brută: 0,19 kg
  • Greutate netă: 0,19 kg
  • Lățime dimensiune: 320 mm
  • Dimensiune înălțime: 78 mm
  • Lungime dimensiune: 433 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 319 x 433 x 78 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 319 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 78 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 433 mm
  • Inele D: Nu
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu

Livrare:

  • Inserție l-BOXX pentru dispozitiv și încărcător