Kit combinat GCA 30-42 + GCT 30-42

Cod articol: 1600A02GF1
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
    Cod articol 1600A02GF1
    EAN / GTIN 4053423240153
    Număr producător 1600A02GF1
    L-Număr L00590 1874

    Descriere

    Descriere:

    • Pornire automată wireless: Pornește/oprește automat tetina în timp ce vă concentrați asupra muncii
    • Montare pe vechile instalații: Compatibilă cu majoritatea portofoliului Bosch Professional și cu multe alte aspiratoare disponibile în comerț
    • Asociere rapidă: Configurați pornirea automată cu o singură apăsare de buton

    Caracteristică:

    • Volum: 1,651 dm3
    • Greutate brută: 0,5 kg
    • Greutate netă: 0,313 kg
    • Lățime dimensiune: 96 mm
    • Dimensiune înălțime: 167 mm
    • Lungime dimensiune: 103 mm

    Livrare:

    • Kit combo GCA 30-42 + GCT 30-42
    • 3 x bandă flexibilă din cauciuc (1 600 A03 0F0)
    • Baterie rotundă cu litiu de 1 x 3 V CR2032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături