Inserție L-BOXX pentru GDS 18V-450 C

Cod articol: 1600A02DG5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02DG5
EAN / GTIN 4059952647654
Număr producător 1600A02DG5
L-Număr L00590 1885

Descriere

Caracteristică:

  • Volum: 9,856 dm3
  • Greutate brută: 0,32 kg
  • Greutate netă: 0,32 kg
  • Lățime dimensiune: 311 mm
  • Dimensiune înălțime: 76 mm
  • Lungime dimensiune: 417 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 311 x 417 x 75 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 311 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 75 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 417 mm
  • Inele D: Nu
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu

Livrare:

  • Inlay-uri pentru depozitarea sculelor Inlay GDS 18V-450 C..
  • Inserție l-BOXX pentru dispozitiv și încărcător

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături