Inserție L-BOXX pentru GSS 12V-13/18V-13

Cod articol: 1600A02DG4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02DG4
EAN / GTIN 4059952647647
Număr producător 1600A02DG4

Descriere

Descriere:

  • Inlay-uri pentru depozitarea sculelor Inlay GSS 12V-13/18V-13, GSS 12V-13/18V-13 Professional poate fi depozitat în siguranță și în mod ordonat în acest inlay complet
  • Este compatibil cu Bosch L-BOXX 136 și permite utilizarea optimă a spațiului
  • Inlay L-BOXX pentru scule și încărcător

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 310 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 75 mm
  • Dimensiune lungime: 416 mm
  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 311 x 417 x 75 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 311 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 75 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 417 mm
  • Greutate brută: 0,3 kg
  • Cercei în D: Nein
  • Greutate netă: 0,3 kg
  • ProClick Ready: Nein
  • Amprenta la sol L-BOXX: Nein
  • Volum: 9,672 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături