Combo Kit: Set cuțite și lame Set cuțite și lame, 2 buc.

Cod articol: 1600A027M5
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
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A027M5
EAN / GTIN 4059952613871
Număr producător 1600A027M5
L-Număr L00590 1600

Descriere

Descriere:

  • Combo Kit: Set de cuțite și lame
  • Set de cuțite și lame - design robust pentru utilizare profesională
  • Carcasa robustă din aluminiu face ca acest cuțit să fie suficient de robust pentru a tăia cele mai dure materiale
  • Cele 13 lame de schimb Bosch Professional sunt compatibile cu toate cuțitele universale Bosch Professional actuale
  • Schimbare rapidă și fără scule a lamei

Caracteristică:

  • Volum: 0,81 dm3
  • Greutate brută: 0,315 kg
  • Greutate netă: 0,25 kg
  • Lățime dimensiune: 121 mm
  • Dimensiune înălțime: 28 mm
  • Lungime dimensiune: 239 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.