Inserție L-BOXX pentru GKS 18V-70 L

Cod articol: 1600A026VZ
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A026VZ
    EAN / GTIN 4059952606941
    Număr producător 1600A026VZ

    Descriere

    Caracteristică:

    • Volum: 21,791 dm3
    • Greutate brută: 0,309 kg
    • Greutate netă: 0,309 kg
    • Lățime dimensiune: 316 mm
    • Dimensiune înălțime: 160 mm
    • Lungime dimensiune: 431 mm
    • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 316 x 430 x 160 mm
    • Dimensiuni externe (lățime): 316 mm
    • Dimensiuni externe (înălțime): 160 mm
    • Dimensiuni externe (lungime): 430 mm
    • Inele D: Nu
    • ProClick Ready: Nu
    • Amprenta l-BOXX: Nu

    Livrare:

    • Inserție l-BOXX pentru dispozitiv și încărcător

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături