Set de unelte Trusă de scule: 1x centură 108, GWT 2, GWT 4, 2x suport ProClick

Cod articol: 1600A0265R
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0265R
EAN / GTIN 4059952601878
Număr producător 1600A0265R
L-Număr L00590 1561

Descriere

Descriere:

  • Set de unelte trusă de scule: 1 x centură 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x suport ProClick, acest set de curele de scule permite o schimbare rapidă și ușoară a aplicației
  • centură port-scule 108 inclus este foarte ergonomic datorită materialului său ușor și căptușelii căptușite cu curea
  • Cele două buzunare GWT 2 și GWT 4 oferă buzunare bine proiectate pentru acces ușor și organizare individuală a uneltelor
  • Toate suporturile ProClick și pungile pentru curele pot fi atașate rapid și ușor
  • Împiedică căutarea consumatoare de timp în timpul orelor de lucru, deoarece toate instrumentele necesare sunt întotdeauna la îndemână
  • Ambele buzunare pentru scule sunt rezistente la perforare și realizate din poliester 1000D pentru durabilitate optimă
  • Sistemul Bosch Professional ProClick oferă o modalitate ușoară de atașare, modificare și reglare a pungilor de curea ProClick la centură fără a fi nevoie să scoateți centură-ul

Caracteristică:

  • Volum: 20,883 dm3
  • Greutate brută: 2,45 kg
  • Greutate netă: 2,03 kg
  • Lățime dimensiune: 288 mm
  • Dimensiune înălțime: 206 mm
  • Lungime dimensiune: 352 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături