Trusă de scule GWT 20

Cod articol: 1600A025L6
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1600A025L6
    EAN / GTIN 4059952601908
    Număr producător 1600A025L6
    L-Număr L00590 1403

    Descriere

    Descriere:

    • Trusă de scule GWT 20, Bosch Professional trusă de scule GWT 20 oferă depozitarea și transportul ușor al tuturor instrumentelor necesare și este compatibil cu sistemul de mobilitate Bosch
    • Compartimentele versatile și buzunarele interioare permit accesul rapid și organizarea individuală a sculelor prin bucle de montare suplimentare pentru suporturile și buzunarele ProClick
    • Podeaua de turnare prin injecție rezistentă la impact face ca trusă de scule GWT 20 să fie extrem de robust și durabil
    • Clemele de montare integrate permit conectarea trusă de scule la l-BOXX și blocarea pentru transport în siguranță
    • Acest trusă de scule permite transportul ușor și convenabil al tuturor instrumentelor importante pe șantierul de construcții
    • Fabricat din poliester durabil 1000D, are un mâner ergonomic și o curea de umăr căptușită pentru o viață lungă și confort maxim
    • Este compatibil cu sistemul l-BOXX și cu sistemul Bosch Professional ProClick, care oferă o modalitate ușoară de a atașa pungile de curea ProClick la centură, de a le schimba și de a le ajusta fără a fi nevoie să scoateți centură

    Caracteristică:

    • Volum: 53,901 dm3
    • Greutate brută: 2,45 kg
    • Greutate netă: 2,4 kg
    • Lățime dimensiune: 333 mm
    • Dimensiune înălțime: 297 mm
    • Lungime dimensiune: 545 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături