Descriere:
Accesoriu pentru reviste pentru șurubelnițe cu montare uscată GMA 55, GMA 55 este accesoriul pentru reviste pentru șurubelnițe cu montare uscată pentru o funcționare confortabilă și rapidă chiar și în poziții dificile datorită designului ergonomic și greutății reduse de sub 0,4 kg. Rotița cu degetul mare permite reglarea rapidă a adâncimii și reglarea lungimii șurubului fără unelte. Designul deschis face curățarea mai ușoară, împiedică depunerea prafului și, astfel, crește durata de viață. Accesoriul GMA 55 este potrivit pentru șuruburi de montare uscate cu un diametru de până la 5 mm și o lungime între 25 și 55 mm. Puterea sa este demonstrată de munca repetitivă, cum ar fi instalarea de panouri de gips carton pe tavane. GMA 55 este compatibil cu toate șurubelnițe profesionale din gips-carton Bosch și șurubelnițe din gips-carton fără fir, cum ar fi GTB 18V-45, GTB 12V-11 sau GSR 18 V-EC te. Modul PowerSave al PROFESSIONALui Bosch GTB 18V-45 funcționează, de asemenea, cu accesoriul pentru reviste GMA 55. Un bit DE ȘURUBELNIȚĂ FAZA 2 (145 mm) este, de asemenea, inclus în pachet. 1 x bit pentru şurubelniţă (bit) pH 2
Caracteristică:
- Volum: 2,842 dm3
- Greutate brută: 0,53 kg
- Greutate: 0,4 kg
- Greutate netă: 0,39 kg
- Lățime dimensiune: 156 mm
- Dimensiune înălțime: 72 mm
- Lungime dimensiune: 253 mm
- Diametru cap șurub, max.: 9,5 mm
- Lungime șurub: 25 - 55 mm
- Lungime șurub, max.: 55 mm
- Lungime șurub, min.: 25 mm
- Șurub Ø, max.: 5,0 mm
- Dimensiuni sculă (lățime): 63 mm
- Dimensiuni sculă (înălțime): 121 mm
- Dimensiuni sculă (lungime): 201 mm