Sistem portbagaj XL-BOXX

Cod articol: 1600A0259V
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A0259V
EAN / GTIN 4059952591797
Număr producător 1600A0259V
L-Număr L00590 1639

Descriere

Descriere:

  • XL-BOXX sistem de valiza XL-BOXX este solutia de depozitare si transport sigura pentru scule electrice mari sau kituri combo, care este coordonata cu sistemul de mobilitate Bosch
  • Este compatibil cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, asigurând o versatilitate optimă
  • Datorită funcției sale de glisare, poate fi combinat convenabil cu un l-BOXX sau un l-case
  • Pentru flexibilitate maximă, XLL-BOXX poate fi configurat individual și un l-BOXX Micro poate fi montat pe ambele părți
  • Mecanismul de blocare securizat și designul robust asigură o protecție optimă în timpul transportului și depozitării
  • Sculele electrice, sculele de mână, accesoriile și consumabilele sunt depozitate în siguranță și convenabil în XL-BOXX
  • Este compatibil cu l-BOXX, l-case, Caddy din aluminiu și sistemul de configurare a vehiculului Sortimo
  • Are o capacitate de încărcare de până la 100 kg și o capacitate de încărcare de până la 25 kg

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 607 x 395 x 179 mm
  • Adecvat pentru: Toate tipurile de scule electrice
  • Greutate: 3,2 kg
  • Capacitate mare de încărcare: 100 kg
  • Dimensiuni interioare (lățime x lungime x înălțime): 570 x 347 x 133
  • Căsuța de încărcare: 25 kg
  • Material de finisare: ABS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături